Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

622115116 Bundbohrbuchse DIN 172-A 15,1 x 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-622115116
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     622115116
EAN/GTIN:
     4067201307457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundbohrbuchsen
Zylindrische Bundbohrbuchse
Bohrbuchse DIN 172
Bundbohrbuchse DIN 172


Werkstoff: 1.0718. Gehärtet, innen und außen toleranzhaltig
feinbearbeitet.






Bundbohrbuchsen (Einsteckbuchsen) ähnlich zurückgezogener DIN 172 A.



Härte 62±, 2 HRC (700-800 HV10). Bohrung an der Bundseite gerundet.



Toleranzen: Innendurchmesser F7. Außendurchmesser n6.
Aufnahmebohrung: Toleranz H7.



Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d1:
15,1 mm
l1:
16 mm
d2:
26 mm
d3:
30 mm
l2:
4 mm
Gewicht:
49,72 g
Weitere Suchbegriffe: DIN 172, DIN 172 Bohrbuchse, DIN 172 Bundbohrbuchse, DIN 172 Positionierbuchse, Positionierbuchse DIN 172, bohrbuchse din 172 form a, bohrbuchse din 172, bundbohrbuchsen mädler, Bohrbuchse, DIN179, Bohrbuchsen, Bohrbuechsen, flanged bore bushes with flanges, Steel press fit drill bushes Steel pressfit dri, DIN172A, DIN 179A, drill bush, Steckbohrbuechsen, DIN172, drill bushes, DIN 179, Steckbohrbüchsen, Steckbohrbuchsen, Press fit jig bushes, headed Press fit jig bush, Steel press-fit drill bushes Steel press-fit dr, Steel press fit borebushes Steel pressfit boreb, Steel press fit drillbushes Steel pressfit dril, DIN179A, DIN 172A, Positionierbuchsen Positionirbuchsen, Steel press-fit bore bushes Steel press-fit bor, Steel press fit bore bushes Steel pressfit bore
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.