Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62210610 Bundbohrbuchse DIN 172 - A 6 x 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62210610
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62210610
EAN/GTIN:
     4067201119005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundbohrbuchsen
Zylindrische Bundbohrbuchse
Bohrbuchse DIN 172
Bundbohrbuchse DIN 172


Werkstoff: 1.0718. Gehärtet, innen und außen toleranzhaltig
feinbearbeitet.






Bundbohrbuchsen (Einsteckbuchsen) ähnlich zurückgezogener DIN 172 A.



Härte 62±, 2 HRC (700-800 HV10). Bohrung an der Bundseite gerundet.



Toleranzen: Innendurchmesser F7. Außendurchmesser n6.
Aufnahmebohrung: Toleranz H7.



Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d1:
6,0 mm
l1:
10 mm
d2:
10 mm
d3:
13 mm
l2:
3 mm
Gewicht:
5,22 g
Weitere Suchbegriffe: DIN 172, DIN 172 Bohrbuchse, DIN 172 Bundbohrbuchse, DIN 172 Positionierbuchse, Positionierbuchse DIN 172, bohrbuchse din 172 a06x16, bohrbuchse din 172, bohrbuchse din 172 form a, Steel press fit drill bushes Steel pressfit dri, DIN 179A, Steel press fit drillbushes Steel pressfit dril, Press fit jig bushes, headed Press fit jig bush, flanged bore bushes with flanges, drill bushes, DIN 179, DIN172A, Steckbohrbüchsen, Bohrbuechsen, Positionierbuchsen Positionirbuchsen, Bohrbuchsen, Steel press-fit drill bushes Steel press-fit dr, Bohrbuchse, DIN179, Steckbohrbuchsen, drill bush, DIN172, Steel press fit bore bushes Steel pressfit bore, DIN 172A, Steel press-fit bore bushes Steel press-fit bor, Steckbohrbuechsen, Steel press fit borebushes Steel pressfit boreb, DIN179A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
728
1
€ 10,00*
ab € 2,01*
€ 3,03*
9 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 3,28*
€ 4,17*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.