Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

619816030 ISO 7379 - 1.4301 16-M12-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-619816030
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     619816030
EAN/GTIN:
     4067201311225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso7379 m12x16x30
iso 7379

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Schrauben mit passgenauem Zylinder für verschiedenste Anwendungen. Entgegen der ISO 7379 haben diese Schrauben die marktüblichen Abmessungen und Eigenschaften.

Hinweise:
Diese Passschrauben weisen die marktüblichen Abweichungen zur ISO 7379 auf:
- Die Durchmesser 4 mm und 5 mm sind nicht in der ISO enthalten.
- Durchmesser 6 mm anstelle des ISO-Durchmessers 6,5 mm.
- Durchmesser 12 mm anstelle des ISO-Durchmessers 13 mm.
- Durchmesser 24 mm anstelle des ISO-Durchmessers 25 mm.
- Konzentrizität 2 IT 13 und 2 IT 10 können abweichen.
- Die Edelstahlausführung ist in der ISO nicht enthalten und hat werkstoffbedingt geringere Festigkeitswerte.

Anzugsdrehmoment:
Wegen der kleinen Auflageflächen und wegen der Freidrehungen liegt das zulässige Anzugsdrehmoment weit unter dem Wert für eine Edelstahlschraube A2-70 mit gleichgroßem Gewinde. Beim Anzugsdrehmoment ist auch die Festigkeit der Auflageflächen der berührenden Bauteile zu berücksichtigen.

Weitere Informationen:
dsf9:
16 mm
l±0,25:
30 mm
d:
M12 mm
b:
18 mm
dK:
24 mm
k:
11 mm
s:
8 mm
Gewichtg:
94 Gewicht<BR/>g
Weitere Suchbegriffe: iso 7379 m12, Schulterschrauben Passschulterschrauben Paßschr, shoulder screw Zylinderkopfschraube Ansatzsch, Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant und An, stripper bolt shoulder bolt, vis épaulées
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.