Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61900825 ISO 4027 DIN 914 M8 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61900825
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61900825
EAN/GTIN:
     4067201283607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027

Werkstoff: Stahl Härteklasse 45 H, brüniert.

Madenschrauben mit abgeflachter Spitze (Maß dt).
Zur Verwendung als Stellschraube. Für eine höhere Haltekraft
ist eine Senkung in der Welle empfehlenswert.

Weitere Informationen:
d:
M8 mm
l:
25 mm
γ:
90 °
dt max.:
2 mm
s:
4 mm
Gewicht:
7,08 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45 h m8 x 25, din 914 45h, din 914, cone points, Innensechskant, Gewindestifte Madenschrauben Stellschrauben Wur, Gewindestift, Stellschraube, Madenschraube, DIN 4027, DIN914, set screws, DIN-Teil, ISO4027, Wurmschraube, hexagon sockets, DIN4027, DIN part
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,10*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.