Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61900608 ISO 4027 DIN 914 M6 x 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61900608
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61900608
EAN/GTIN:
     4067201283195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027

Werkstoff: Stahl Härteklasse 45 H, brüniert.

Madenschrauben mit abgeflachter Spitze (Maß dt).
Zur Verwendung als Stellschraube. Für eine höhere Haltekraft
ist eine Senkung in der Welle empfehlenswert.

Weitere Informationen:
d:
M6 mm
l:
8 mm
γ:
90 °
dt max.:
1,5 mm
s:
3 mm
Gewicht:
1,04 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45h m6x8, din 914 45h, din 914, DIN914, cone points, Gewindestift, Stellschraube, Gewindestifte Madenschrauben Stellschrauben Wur, DIN 4027, DIN part, Madenschraube, set screws, DIN4027, Innensechskant, Wurmschraube, DIN-Teil, hexagon sockets, ISO4027
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,05*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,07*
€ 0,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,05*
€ 0,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.