Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61900506 ISO 4027 DIN 914 M5 x 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61900506
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61900506
EAN/GTIN:
     4067201285984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027

Werkstoff: Stahl Härteklasse 45 H, brüniert.

Madenschrauben mit abgeflachter Spitze (Maß dt).
Zur Verwendung als Stellschraube. Für eine höhere Haltekraft
ist eine Senkung in der Welle empfehlenswert.

Weitere Informationen:
d:
M5 mm
l:
6 mm
γ:
120 °
dt max.:
1,25 mm
s:
2,5 mm
Gewicht:
0,49 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45h m5x6, din 914 45h, din 914, cone points, Gewindestift, Gewindestifte Madenschrauben Stellschrauben Wur, ISO4027, Stellschraube, DIN914, DIN 4027, Wurmschraube, set screws, hexagon sockets, DIN-Teil, Innensechskant, DIN4027, DIN part, Madenschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.