Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61900505 ISO 4027 DIN 914 M5 x 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61900505
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61900505
EAN/GTIN:
     4067201285816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027

Werkstoff: Stahl Härteklasse 45 H, brüniert.

Madenschrauben mit abgeflachter Spitze (Maß dt).
Zur Verwendung als Stellschraube. Für eine höhere Haltekraft
ist eine Senkung in der Welle empfehlenswert.

Weitere Informationen:
d:
M5 mm
l:
5 mm
γ:
120 °
dt max.:
1,25 mm
s:
2,5 mm
Gewicht:
0,37 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 m5x5, din 914 45h, din 914, cone points, DIN part, DIN-Teil, Madenschraube, Gewindestift, Wurmschraube, set screws, DIN4027, Gewindestifte Madenschrauben Stellschrauben Wur, DIN914, hexagon sockets, Stellschraube, Innensechskant, DIN 4027, ISO4027
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.