Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61900410 ISO 4027 DIN 914 M4 x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61900410
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61900410
EAN/GTIN:
     4067201285779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027

Werkstoff: Stahl Härteklasse 45 H, brüniert.

Madenschrauben mit abgeflachter Spitze (Maß dt).
Zur Verwendung als Stellschraube. Für eine höhere Haltekraft
ist eine Senkung in der Welle empfehlenswert.

Weitere Informationen:
d:
M4 mm
l:
10 mm
γ:
90 °
dt max.:
1 mm
s:
2 mm
Gewicht:
0,66 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, iso 4027 45 h m 4 x 10, din 914 45h, din 914, Innensechskant, DIN part, DIN914, Wurmschraube, Stellschraube, DIN 4027, Madenschraube, ISO4027, DIN4027, Gewindestift, Gewindestifte Madenschrauben Stellschrauben Wur, set screws, cone points, DIN-Teil, hexagon sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,05*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,07*
€ 0,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,05*
€ 0,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.