Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

51111-SKF Axial-Kugellager SKF 51111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-51111-SKF
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     51111-SKF
EAN/GTIN:
     4067201270522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Single Direction Thrust Ball Bearin...
Drucklager
Axial-Rillenkugellager Axialrillenk...


Werkstoff: Wälzlagerstahl.

  • Einseitig wirkendes Axialkugellager in Premium-Qualität von SKF®, .
  • Zur Aufnahme von Axialbelastung (keine Radialbelastung zulässig).
  • Für hohe Drehzahlen geeignet.
  • Bauartbedingt lose Bauteile: Wellenscheibe (mit geschliffener Bohrung), Gehäusescheibe (mit geschliffenem Außendurchmesser und größerer Bohrung) und Kugelkranz. Die Scheiben dürfen nicht verwechselt werden.

Temperaturbereich: -30°C bis +125°C. Zweiseitig wirkende Axiallager und weitere Größen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
d:
55 mm
D:
78 mm
H:
16 mm
d1:
78 mm
D1:
57 mm
Radien:
0,6 mm
Tragzahl dyn. C:
30,2 kN
Tragzahl stat. C0:
81,5 kN
Grenzdrehzahl:
5.300 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
230 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,29*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.