Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

51105-SKF Axial-Kugellager SKF 51105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-51105-SKF
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     51105-SKF
EAN/GTIN:
     4067201270430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager Axialrillenk...
Single Direction Thrust Ball Bearin...
Drucklager


Werkstoff: Wälzlagerstahl.

  • Einseitig wirkendes Axialkugellager in Premium-Qualität von SKF®, .
  • Zur Aufnahme von Axialbelastung (keine Radialbelastung zulässig).
  • Für hohe Drehzahlen geeignet.
  • Bauartbedingt lose Bauteile: Wellenscheibe (mit geschliffener Bohrung), Gehäusescheibe (mit geschliffenem Außendurchmesser und größerer Bohrung) und Kugelkranz. Die Scheiben dürfen nicht verwechselt werden.

Temperaturbereich: -30°C bis +125°C. Zweiseitig wirkende Axiallager und weitere Größen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
d:
25 mm
D:
42 mm
H:
11 mm
d1:
42 mm
D1:
26 mm
Radien:
0,6 mm
Tragzahl dyn. C:
18,2 kN
Tragzahl stat. C0:
39,0 kN
Grenzdrehzahl:
9.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
56 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,28*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.