Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

51100-SKF Axial-Kugellager SKF 51100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-51100-SKF
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     51100-SKF
EAN/GTIN:
     4067201269403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Single Direction Thrust Ball Bearin...
Axial-Rillenkugellager Axialrillenk...
Drucklager


Werkstoff: Wälzlagerstahl.

  • Einseitig wirkendes Axialkugellager in Premium-Qualität von SKF®, .
  • Zur Aufnahme von Axialbelastung (keine Radialbelastung zulässig).
  • Für hohe Drehzahlen geeignet.
  • Bauartbedingt lose Bauteile: Wellenscheibe (mit geschliffener Bohrung), Gehäusescheibe (mit geschliffenem Außendurchmesser und größerer Bohrung) und Kugelkranz. Die Scheiben dürfen nicht verwechselt werden.

Temperaturbereich: -30°C bis +125°C. Zweiseitig wirkende Axiallager und weitere Größen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
d:
10 mm
D:
24 mm
H:
9 mm
d1:
24 mm
D1:
11 mm
Radien:
0,3 mm
Tragzahl dyn. C:
8,7 kN
Tragzahl stat. C0:
12,2 kN
Grenzdrehzahl:
13.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
20 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,92*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.