Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48071084 Puffer-Set f. Radblock RB/I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-48071084
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     48071084
EAN/GTIN:
     4067201104742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
buffer set RB/I
Werkstoff: Polyurethan-Zellstoff,
Distanzscheiben aus Kunststoff, schwarz.

Lieferumfang: Ein Puffer, Gewindestift M12 x 55 mm,
zwei Distanzscheiben 12,5 mm (für Montage ohne Rollenführung)
und eine Distanzscheibe 25 mm (für Montage mit Rollenführung).
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,80 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 52,19*
€ 55,67*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 60,24*
€ 76,89*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.