Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14088604 Spannrollensatz TS60-54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14088604
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14088604
EAN/GTIN:
     4067201277187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungsrolle Keilriemen
Keilriemenführungsrolle
Keilriemenumlenkrolle
Umlenkrolle Keilriemen

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A, einteilig mit gedrehten Spurkränzen. Distanzbuchsen und Kugellager DIN 625 aus Wälzlagerstahl.

Spannrollen / Umlenkrollen zur Montage auf der Riemen-Außenseite (Riemenrücken). Die Spannrolle wird, montiert auf dem entsprechenden Spannelement, zum einbaufertigen Riemenspanner oder ohne Spannelement als Umlenkrolle eingesetzt. Sie läuft auf dauergeschmierten 2Z-Kugellagern. Im Lieferumfang ist eine lose, verzinkte Distanzbuchse enthalten (in der Zeichnung rechts).

Montagewinkel, Schraubensätze und Spannelemente sind separat zu bestellen.

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
TS 60-54 Bezeichnung
D:
60 mm
b:
54 mm
d:
12 mm
DF:
68 mm
L1:
60 mm
L2:
60 mm
L3:
6 mm
R:
36 mm
Kugellager:
2 x 6301-2Z Kugellager
Gewicht:
530 g | 18,9 g
ArtikelzusätzlicheBuchse:
14081212 Artikel<BR/>zusätzli
dB x DB x LB:
12x20x12 mm
Weitere Suchbegriffe: führungsrolle keilriemen, synchronous belt tighteners toothed belt tighte, Spannrollen für Keilriemen Umlenkrollen für Kei, Riemen-Spannrollen Riemenspannrollen Riemenumle, Umlenkrollen für Synchronriemen Spannrollen für, Zahnriemen Spannrollen, Spannrollen für Flachriemen Umlenkrollen für Fl, Führungsrollen, Spannrolle Zahnriemen Umlenkrolle Zahnriemen, Keilriemenumlenkrolle belt tensioner belt idler, Umlenkrollen für Zahnriemen Spannrollen für Zah, Riemenspanner Riemen-Spannrolle Riemenspannroll, Spannrollen Zahnriemen Umlenkrollen Zahnriemen, Riemen-Umlenkrolle Zahnriemenspanner Zahnriemen, Zahnriemenumlenkrolle Keilriemenspanner Keilrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,82*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
14081212
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.