Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14073420 Loctite 7200 Inhalt 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     183-14073420
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14073420
EAN/GTIN:
     4067201019626
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Loctite Oberflächenreiniger
Loctite Reiniger
Loctite Reinigungsmittel
loctite oberflächenreiniger


Entfernt ausgehärtete Dichtungen und Klebstoffe von den meisten
Metalloberflächen innerhalb von 10 bis 15 Minuten. Löst und entfernt
Schmiermittel, Ruß, angetrocknetes Ö, l, Fett und Farbe. Auch für die
Anwendung auf Holz geeignet.



Anwendungsbeispiele Vorbereitung von Metallteilen vor dem
Auftragen von neuen Dichtungen/Dichtstoffen. Macht das Abschleifen oder
Abkratzen von alten Dichtungen überflüssig und schont die Oberfläche.



Spezifikationen




  • Aerosol, bernsteinfarben.


  • Wirkstoff: Mischung aus aliphatischen Glykol-Estern usw.


  • Treibmittel: Propangas


  • Einwirkzeit 10 bis 15 Min. (bei Silikon 30 Min.).


  • Schaumbildend, haftet gut auf senkrechten Flächen.




Gefahr






H222 Extrem entzündbares Aerosol.



H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.



H315 Verursacht Hautreizungen.



H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Gebindeart:
Spraydose Gebindeart
Gewicht:
423 g
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: loctite 7200 remover
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,87*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.