Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14073110 Loctite 270 Inhalt 50ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     183-14073110
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14073110
EAN/GTIN:
     4067201277293
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Loctite Schraubensicherung
loctite schraubensicherung


Hochfeste Schraubensicherung für maximale Leistung beim Sichern und
Dichten von Schrauben, Muttern und Stehbolzen, um Losdrehen durch
Vibration zu verhindern. Das Produkt wird für dauerhafte
Schraubverbindungen eingesetzt, die sich nicht mehr lösen dürfen. Es ist
geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe wie Edelstahl,
Aluminium und galvanisierte Oberflächen. Es besitzt erwiesene Toleranz
gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z.B. Motor-,
Korrosionsschutz- und Schneidöle. Teile können durch Erwärmen auf 300 °C
demontiert werden.



Anwendungen Alle Schraubverbindungen, bei denen Beständigkeit
gegen starke Stoßbeanspruchungen und Vibrationen gefordert wird.



Spezifikationen




  • Gewindegröße: Bis M20.


  • Festigkeit: Hoch.


  • Funktionsfestigkeit (Durchschnittswert bei 22 °C): 3 Stunden.


  • Losbrechmoment geprüft nach ISO 10964: 33 Nm.


  • Dauertemperatur-Beständigkeit: -55°C bis +180 °C


Freigaben



  • P1 NSF Reg. No.: 123006



Achtung



H315 Verursacht Hautreizungen.



H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.



H319 Verursacht schwere Augenreizung.



H335 Kann die Atemwege reizen.



H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 ml
Gebindeart:
Flasche Gebindeart
Gewicht:
78 g
GHS:
GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: adhesive, 270, Schraubensicherung, hochfest, loctite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,49*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.