Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14070145 WD40 SPECIALIST Silikonspray 100ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     183-14070145
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14070145
EAN/GTIN:
     4067201319658
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonspray
silikonspray 100 ml
silikonspray

Das Spezial-Spray mit hervorragenden Schmier-eigenschaften ist wasserabweisend und schützt vor Feuchtigkeit. Bei 400 ml kann der Sprühkopf für flächiges oder punktuelles Sprühen umgestellt werden.
•, hohe Druckbeständigkeit.
•, schützt vor Rost und Korrosion.
•, vermeidet Verklemmungen und Blockaden.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 ml
b:
44 mm
t:
44 mm
h:
123 mm
Gewicht:
115 g
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Silikon-Spray silikonspray Sillikonspray Sillic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.