| |
|
| Artikel-Nr.: 183-14070107 Herst.-Nr.: 14070107 EAN/GTIN: 4067201025481 |
| | | |
|
| | |
| Hochbelastbares, schnelltrocknendes Spray zur Ausbesserung von Edelstahlbauteilen oder zur Verschönerung von Oberflächen. Zum Ausbessern beschädigter Edelstahl-Oberflächen schützt zuverlässig vor Korrosion, auch bei extremen Witterungseinflüssen abriebfest effektvolle Oberflächenbeschichtung für alle Metallteile, die meisten Kunststoffe, Holz, Stein, Pappe, Glas, usw. kurzzeitig hitzebeständig bis +250°C silikonfrei Gefahr H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H335 Kann die Atemwege reizen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 ml | Gewicht: | 465 g | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweise: | H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlausbesserungs-spray, Edelstahl-Ausbesserungsspray, Edelstahlausbesserungsspray, stainless-steel spray |
| | |
| |