Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14041825 SPANN-BOY® TS-EP 08 B-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14041825
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14041825
EAN/GTIN:
     4067201316176
Artikeldatenblatt

Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, verzinkt, schwarz lackiert. Kettengleiter aus ultrahochmolekularem Polyethylen PE-UHMW.

Diese einbaufertigen Kettenspanner ermöglichen einen leisen, verschleißarmen Lauf von Rollenketten bei wechselnden Betriebszuständen, z.B. bei Winkeländerung des Kettentriebes.

  • Benötigter Freiraum unter der Kette nur 40mm.
  • Mit zwei Federn unterschiedlicher Stärke, die einzeln oder gemeinsam aktiviert werden können. Damit können drei Spannkräfte eingestellt werden.
  • Nutzbarer Federweg ca. 40mm.
  • Austauschbar mit baugleichen Spannern anderer Anbieter.

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C (kurzzeitig bis +80°C).
Weitere Informationen:
DIN ISO:
08 B-2 DIN ISO
Teilung:
1/2 x 5/16“ Zoll
Spannkraft:
33-190 max. N
a:
23 mm
B:
32 mm
Gewicht:
600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,39*
€ 164,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,49*
€ 154,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
14040825
ab € 69,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.