Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10755000 Kunststoff-Kette RF 12 B-1


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10755000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10755000
EAN/GTIN:
     4067201016083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
Kunststoffkette
mädler edelstahlkette
edelstahlkette

Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

Werkstoff und Ausführung:
Typ KE: Premiumkette von Tsubaki (Typ PC). Innenglieder aus speziellem Polycarbonat mit hoher chemischer Beständigkeit, für Lebensmitteltechnik und Laborbereich.
Außenglieder aus Edelstahl 1.4301 (V2A).
Typ KE-Eco: Ähnlich Typ KE, jedoch Innenglieder aus POM, ohne besondere chemische Beständigkeit.
Hauptabmessungen nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

  • Besonders leicht und geräuscharm.
  • Sehr sauber durch geschlossene Oberflächen am Innenglied.
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit.
  • Hohe Lebensdauer völlig ohne Schmierung.
  • Bruchkraft wesentlich höher als bei reinen Kunststoffketten.
  • Temperaturbereich -10° bis +80°C. Vmax 70m/min.




Verkauf per Meter. Das Verschlussglied ist separat zu bestellen. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen).
Weitere Informationen:
DIN ISO:
12 B-1 Nr.
Ausführung:
KE Ausführung
Teilung x innere Breite p x b1min.:
19,05 x 11,68 mm | 3/4 x 7/16 Zoll
Innere Breite b2:
15,62 mm
Buchsen-Ø d12):
12,07 mm
Bolzen-Ø:
5,72 mm
b4:
22,7 mm
b7:
4,6 mm
Rechn. Belastung max.:
0,70 kN
Gewicht:
0,67 kg/m
Weitere Suchbegriffe: Kunstoffkette Edelstahl rostfrei stainless Roll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,48*
  
Preis gilt ab 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 104,86*
€ 124,78
pro Meter
ab 5 Meter
€ 99,04*
€ 117,86
pro Meter
ab 10 Meter
€ 93,21*
€ 110,92
pro Meter
ab 25 Meter
€ 87,39*
€ 103,99
pro Meter
ab 50 Meter
€ 84,48*
€ 100,53
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
10756000
ab € 38,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.