| |
|
| Artikel-Nr.: 183-10556000 Herst.-Nr.: 10556000 EAN/GTIN: 4067201202608 |
| | |
|
| | |
| Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoff und Ausführung: Typ KE: Premiumkette von Tsubaki (Typ PC). Innenglieder aus speziellem Polycarbonat mit hoher chemischer Beständigkeit, für Lebensmitteltechnik und Laborbereich. Außenglieder aus Edelstahl 1.4301 (V2A). Typ KE-Eco: Ähnlich Typ KE, jedoch Innenglieder aus POM, ohne besondere chemische Beständigkeit. Hauptabmessungen nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). - Besonders leicht und geräuscharm.
- Sehr sauber durch geschlossene Oberflächen am Innenglied.
- Hohe Korrosionsbeständigkeit.
- Hohe Lebensdauer völlig ohne Schmierung.
- Bruchkraft wesentlich höher als bei reinen Kunststoffketten.
- Temperaturbereich -10° bis +80°C. Vmax 70m/min.
Verkauf per Meter. Das Verschlussglied ist separat zu bestellen. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Weitere Informationen: | | DIN ISO: | 08 B-1 Nr. | Ausführung: | KE-Eco Ausführung | Teilung x innere Breite p x b1min.: | 12,7 x 7,75 mm | 1/2 x 5/16 Zoll | Innere Breite b2: | 11,30 mm | Buchsen-Ø d12): | 8,51 mm | Bolzen-Ø: | 4,45 mm | b4: | 17,0 mm | b7: | 3,9 mm | Rechn. Belastung max.: | 0,43 kN | Gewicht: | 0,40 kg/m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunstoffkette Edelstahl rostfrei stainless Roll |
| | |
| |