Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Rectus 5021V Stecknippel Druckeliminator mit Ventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker Rectus 5021V Stecknippel Druckeliminator mit Ventil
Parker Rectus 5021V Stecknippel Druckeliminator mit Ventil
Artikel-Nr.:
     1818H-3586885
Hersteller:
     Parker Rectus
Herst.-Nr.:
     5021V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Parker Rectus 5021V Stecknippel

Stecknippel mit Ventil Serie T mit Druckeliminator

Technik: Die TEMA Standard Serie zeichnet sich durch einen geringen Druckabfall und maximale Durchflussleistung aus.

Vorteile:

  • Hoher Betriebsdruck
  • Kleine Baugrösse
  • Doppelte Sicherheit durch doppelte O-Ring-Abdichtung
  • Sicherheitshülse verhindert ungewolltes Entkuppeln
  • Der Druckeliminator ermöglicht das Kuppeln unter aufgebautem Staudruck bis zum Betriebsdruck.

Technische Daten:

  • Grösse: 1/2´´
  • Anschluss A: G1/2´´ Innengewinde
  • Werkstoff Stecknippel: Stahl gehärtet, verzinkt, passiviert, versiegelt
  • Schlüsselweite: 27 mm
  • L: 47 mm
  • D: 30 mm
  • Betriebsdruck gekuppelt: 320 bar
  • Dichtung: FKM
  • Ausführung: Druckeliminator
  • Temperatur max.: 200 °C
  • Temperatur min.: -25 °C
Weitere Informationen:
Länge:
47 mm
Material:
Messing/Stahl
Schlüsselweite 1:
27 mm
Gewicht:
0,091 kg
Durchmesser außen:
30 mm
Temperatur max.:
200 °C
Temperatur min.:
-25 °C
Gewinde IG 1:
G1/2"
Baugröße:
1/2"
Dichtwerkstoff:
Fluorkautschuk (FKM/FPM)
Anschluß:
Innengewinde
L:
47 mm
D:
30 mm
Betriebsdruck max.:
320 bar
ECLASS-4.1:
27302105
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 41,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.