Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Rectus 15021 Stecknippel Druckeliminator mit Ventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker Rectus 15021 Stecknippel Druckeliminator mit Ventil
Parker Rectus 15021 Stecknippel Druckeliminator mit Ventil
Artikel-Nr.:
     1818H-3584075
Hersteller:
     Parker Rectus
Herst.-Nr.:
     15021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Parker Rectus 15021 Stecknippel

Stecknippel mit Ventil Serie T mit Druckeliminator

Technik: Die TEMA Standard Serie zeichnet sich durch einen geringen Druckabfall und maximale Durchflussleistung aus.

Vorteile:

  • Hoher Betriebsdruck
  • Kleine Baugrösse
  • Doppelte Sicherheit durch doppelte O-Ring-Abdichtung
  • Sicherheitshülse verhindert ungewolltes Entkuppeln
  • Der Druckeliminator ermöglicht das Kuppeln unter aufgebautem Staudruck bis zum Betriebsdruck.

Technische Daten:

  • Grösse: 1-1/2´´
  • Anschluss A: G1-1/2´´ Innengewinde
  • Werkstoff Stecknippel: Stahl gehärtet, verzinkt, passiviert, versiegelt
  • Schlüsselweite: 60 mm
  • L: 107 mm
  • D: 67 mm
  • Betriebsdruck gekuppelt: 200 bar
  • Dichtung: NBR
  • Ausführung: Druckeliminator
  • Temperatur max.: 100 °C
  • Temperatur min.: -30 °C
Weitere Informationen:
Länge:
107 mm
Material:
Messing/Stahl
Schlüsselweite 1:
60 mm
Ursprungsland:
SE
Gewicht:
1,125 kg
Durchmesser außen:
67 mm
Temperatur max.:
100 °C
Temperatur min.:
-30 °C
Gewinde IG 1:
G1 1/2"
Baugröße:
1 1/2"
Dichtwerkstoff:
Nitrilkautschuk (NBR / Buna-N / Acrylnitril-Butadien-Kautschuk)
Anschluß:
Innengewinde
L:
107 mm
D:
67 mm
Betriebsdruck max.:
200 bar
ECLASS-4.1:
27302105
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 387,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,65*
€ 461,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,06*
€ 459,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,15*
€ 435,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,67*
€ 407,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,17*
€ 379,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.