Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Rectus 2320 Stecknippel Standard mit Ventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker Rectus 2320 Stecknippel Standard mit Ventil
Parker Rectus 2320 Stecknippel Standard mit Ventil
Artikel-Nr.:
     1818H-3582356
Hersteller:
     Parker Rectus
Herst.-Nr.:
     2320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Parker Rectus 2320 Stecknippel

Stecknippel mit Ventil Serie T

Technik: Die TEMA Standard Serie zeichnet sich durch einen geringen Druckabfall und maximale Durchflussleistung aus.

Vorteile:

  • Hoher Betriebsdruck
  • Kleine Baugrösse
  • Doppelte Sicherheit durch doppelte O-Ring-Abdichtung
  • Sicherheitshülse verhindert ungewolltes Entkuppeln

Technische Daten:

  • Grösse: 1/8´´
  • Anschluss A: G1/8´´ Innengewinde
  • Werkstoff Stecknippel: Stahl gehärtet, verzinkt, passiviert, versiegelt
  • Schlüsselweite: 15 mm
  • L: 36 mm
  • D: 17 mm
  • Betriebsdruck gekuppelt: 200 bar
  • Dichtung: NBR
  • Ausführung: Standard
  • Temperatur max.: 100 °C
  • Temperatur min.: -30 °C
Weitere Informationen:
Länge:
36 mm
Material:
Messing/Stahl
Schlüsselweite 1:
15 mm
Herstellertypenbezeichnung:
2320
Ursprungsland:
SE
Gewicht:
0,024 kg
Durchmesser außen:
17 mm
Temperatur max.:
100 °C
Temperatur min.:
-30 °C
Gewinde IG 1:
G1/8"
Baugröße:
1/8"
Dichtwerkstoff:
Nitrilkautschuk (NBR / Buna-N / Acrylnitril-Butadien-Kautschuk)
Anschluß:
Innengewinde
L:
36 mm
D:
17 mm
Betriebsdruck max.:
200 bar
ECLASS-4.1:
27302105
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,34*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.