Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker SCTSD-L-790FO-840FO TemperatureController


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker SCTSD-L-790FO-840FO TemperatureController
Parker SCTSD-L-790FO-840FO TemperatureController
Artikel-Nr.:
     1818H-3539792
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     SCTSD-L-790FO-840FO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Parker SCTSD-L-790FO-840FO Kombinationsschalter

Kombinationsschalter SCTSD-L

Der Kombinationschalter SCTSD-L wurde gemäß den Anforderungen des hydraulischen Aggregatebaues konstruiert und vereint die Funktionen eines fixen mechanischen Niveauschalters mit einem einstellbaren elektronischen Temperaturschalter mit Anzeige.

Niveau

Das Tankniveau wird mit einem hoch dynamischen vollvergossenen magnetischen Schwimmer erfasst und schaltet die Reedkontakte. Die M12 Pinbelegung ist kompatibel zu herkömmlichen bestehenden Anlagen. Die Niveaukontakte sind gemäß den üblichen Tankgrößen fest voreingestellt.

Temperatur

Die Temperatur wird über den Temperatursensor erfasst und mittels des TemperaturControllers SCTSD ausgewertet und kontinuierlich angezeigt. Durch die komfortablen Schalterfunktionen (z.B. Fensterfunktion) lassen sich intelligente Einstellungen realisieren, die mit einem mechanischen Temperaturschalter nicht möglich sind.

Technische Daten

  • Anschlussgewinde (AG): G3/4´´
  • Messprinzip: magnetischer Schwimmer, Reedkontakte
  • Betriebsdruck max.: 1 bar
  • Medientemperaturbereich: -20...+85 °C
  • Lagerungstemperaturbereich: -40...+100 °C
  • Schaltausgangsversion: Vorwarnung & Abschaltung: Vorwarnung = S1 out; fallend öffnend (L1), Abschaltung = S2 out; fallend öffnend (L2)
  • Länge L1: 790 mm
  • Länge L2: 840 mm
  • Werkstoff Schutzrohr: Messing
  • Werkstoff Anschlussgewinde: Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Serie:
SCTSD
Betriebsdruck max.:
1 bar
Länge L1:
790 mm
Länge L2:
840 mm
ECLASS-4.1:
27273001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 466,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,03*
€ 554,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,94*
€ 553,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,61*
€ 529,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,73*
€ 506,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,50*
€ 464,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.