|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1818H-3432093 Herst.-Nr.: 540227 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Festo HSW-10-AS-SD Handlingmodul Handlingmodul HSW-10-AS-SD Pick and Place zum Umpositionieren von Teilen im 90° Winkel, antriebslos mit Lagerung und Schaft, mit Schutzdeckel. Arbeitshub=9 - 15 mm, Baugröße=10, Max. Linearhub bei 90° Schwenkwinkel=90/90 mm, Z-Hub=80 - 100 mm, Dämpfung=Geräuschdämpfung über Puffer Weitere Informationen:  |  | Herstellertypenbezeichnung: | HSW-10-AS-SD | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 1,89 | Serie: | HSW | Hersteller Typenbezeichnung: | HSW-10-AS-SD | ECLASS-4.1: | 27290910 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.002,15* | € 2.183,80* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.093,91* | € 2.183,81* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 2.098,60* | € 2.188,62* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.413,61* | € 2.574,41* |  |  |  | Lager 1818 | 17 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 3.132,66* | € 3.243,43* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1818 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1818 |  | Versand: Lager 1818 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 10,00* | € 6,90* |
Mindestbestellwert: € 10,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|