|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1818H-3432083 Herst.-Nr.: 533600 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Festo HSP-12-AP-SD Handlingmodul Handlingmodul HSP-12-AP-SD mit Schwenkantrieb und Schutzdeckel. Baugröße=12, Y-Hub=52 - 68 mm, Z-Hub=20 - 30 mm, Z-Hub Arbeitshub=15 mm, Dämpfung=(* CC: Stoßdämpfer beidseitig, * weiche Kennlinie) Weitere Informationen:  |  | Herstellertypenbezeichnung: | HSP-12-AP-SD | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 3,28 | Serie: | HSP | Hersteller Typenbezeichnung: | HSP-12-AP-SD | ECLASS-4.1: | 27290910 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.513,80* | € 2.736,31* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.625,10* | € 2.736,33* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 2.630,99* | € 2.742,34* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.028,03* | € 3.224,91* |  |  |  | Lager 1818 | 17 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 3.929,65* | € 4.062,23* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1818 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1818 |  | Versand: Lager 1818 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 10,00* | € 6,90* |
Mindestbestellwert: € 10,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|