|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1818H-3432071 Herst.-Nr.: 562560 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Festo HSW-12-AP-AW Handlingmodul Handlingmodul HSW-12-AP-AW Pick and Place zum Umpositionieren von Teilen im 90° Winkel, mit zusätzlicher Warteposition. Arbeitshub=15 - 25 mm, Baugröße=12, Max. Linearhub bei 90° Schwenkwinkel=142/142 mm, Max. Z-Hub Warteposition=15 mm, Z-Hub=80 - 100 mm Weitere Informationen:  |  | Herstellertypenbezeichnung: | HSW-12-AP-AW | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 3,75 | Serie: | HSW | Hersteller Typenbezeichnung: | HSW-12-AP-AW | ECLASS-4.1: | 27290910 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.867,03* | € 3.104,38* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.988,96* | € 3.104,39* |  |  |  | | 28 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 2.998,87* | € 3.111,24* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.462,60* | € 3.660,91* |  |  |  | Lager 1818 | 18 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 4.492,99* | € 4.615,35* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1818 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1818 |  | Versand: Lager 1818 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 10,00* | € 6,90* |
Mindestbestellwert: € 10,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|