|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1818H-3432064 Herst.-Nr.: 533612 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Festo HSP-16-AP-WL Handlingmodul Handlingmodul HSP-16-AP-WL mit Schwenkantrieb und Warteposition links. Baugröße=16, Max. Z-Hub Warteposition=25 mm, Y-Hub=90 - 110 mm, Z-Hub=35 - 50 mm, Z-Hub Arbeitshub=20 mm Weitere Informationen:  |  | Herstellertypenbezeichnung: | HSP-16-AP-WL | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 5,31 | Serie: | HSP | Hersteller Typenbezeichnung: | HSP-16-AP-WL | ECLASS-4.1: | 27290910 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.196,33* | € 3.408,08* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.332,92* | € 3.408,09* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 3.340,45* | € 3.415,62* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.856,88* | € 4.022,00* |  |  |  | Lager 1818 | 17 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 4.998,83* | € 5.079,02* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1818 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1818 |  | Versand: Lager 1818 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 10,00* | € 6,90* |
Mindestbestellwert: € 10,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|