Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equalizer SWi2025TISTDSPB Integraler hydraulischer Flanschspreizer-Standardsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equalizer SWi2025TISTDSPB Integraler hydraulischer Flanschspreizer-Standardsatz
Equalizer SWi2025TISTDSPB Integraler hydraulischer Flanschspreizer-Standardsatz
Equalizer SWi2025TISTDSPB Integraler hydraulischer Flanschspreizer-Standardsatz
Equalizer SWi2025TISTDSPB Integraler hydraulischer Flanschspreizer-Standardsatz
Artikel-Nr.:
     1818H-3406410
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     SWi2025TISTDSPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Spreizkeil
hydraulik spreizkeil
Equalizer SWi2025TISTDSPB Integraler hydraulischer Flanschspreizer-Standardsatz 24 t Maximale Spreizung: 103,5 mm

Innovativer Equalizer-Flanschspreizkeil. Eine einfache Lösung für das hydraulische Spreizen von Flanschverbindungen mit einem Zugangsspalt von mindestens 6 mm

Satz beinhaltet:

  • 1 x SWi20/25TI Flanschspreizer mit Keilkopf
  • 1 Integrale Hydraulikpumpe/Hydraulikzylinder, 700 bar (10.000 psi)
  • 1 Satz Sicherheitsblöcke
  • 1 Paar abgestufte Blöcke
  • 1 Leine
  • 1 Sechskantschlüssel
  • 1 Trageriemen
  • Kofferabmessungen (22,8 x 15,7 x 7,1 Zoll)

Spezifikationen

  • Betriebsdruck max.: 700 bar
  • Max. Spreizung: 103,5 mm
  • Energiequelle: hydraulisch
  • Kapazität: 24 t
  • Kapazität: 240 kN
  • Spitzenhöhe: 6 mm
  • Abzugarmweite: 60 mm
  • Gewicht: 9,3 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,3 kg
Betriebsdruck max.:
700 bar
Spreizung max.:
103,5 mm
Kapazität:
240 kN
ECLASS-4.1:
21110101
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.134,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.134,72*
€ 4.920,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.108,54*
€ 4.889,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.056,18*
€ 4.826,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.038,72*
€ 4.806,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.