Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equalizer SWi1214TMSTDEX Mechanischer Flanschspreizersatz ATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equalizer SWi1214TMSTDEX Mechanischer Flanschspreizersatz ATEX
Equalizer SWi1214TMSTDEX Mechanischer Flanschspreizersatz ATEX
Equalizer SWi1214TMSTDEX Mechanischer Flanschspreizersatz ATEX
Artikel-Nr.:
     1818H-3405467
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     SWi1214TMSTDEX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Spreizkeil
hydraulik spreizkeil
Equalizer SWi1214TMSTDEX ATEX-zertifizierter Mechanischer Flanschspreizersatz 14 t Maximale Spreizung: 103,5 mm

Innovativer Equalizer-Flanschspreizkeil. Eine einfache Lösung für das hydraulische Spreizen von Flanschverbindungen mit einem Zugangsspalt von mindestens 6 mm

Satz beinhaltet:

  • 1 SWi12/14TMEX Mechanischer Flanschspreizer mit Keilkopf
  • 1 12/14TMEX Mechanischer Zylinder
  • 1 Drehmomentschlüssel mit 22-mm-Steckschlüssel
  • 1 Satz Sicherheitsblöcke
  • 1 Paar abgestufte Blöcke
  • 1 Sicherheitsleine
  • 1 Sechskantschlüssel
  • 1 Bedienungsanleitung
  • 1 Tragekoffer, Kofferabmessungen: 580 mm x 400 mm x 180 mm

Spezifikationen

  • Max. Spreizung: 103,5 mm
  • Energiequelle: mechanisch
  • Maximales Betriebsdrehmoment: 175 Nm
  • Kapazität: 14 t
  • Kapazität: 140 kN
  • Spitzenhöhe: 6 mm
  • Abzugarmweite: 60 mm
  • Gewicht: 17 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
17 kg
Spreizung max.:
103,5 mm
Kapazität:
140 kN
ECLASS-4.1:
21110101
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.503,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.503,97*
€ 4.169,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.483,32*
€ 4.145,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.426,52*
€ 4.077,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.403,35*
€ 4.049,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.