Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Rectus 3820 Stecknippel Standard mit Ventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker Rectus 3820 Stecknippel Standard mit Ventil
Parker Rectus 3820 Stecknippel Standard mit Ventil
Artikel-Nr.:
     1818H-1198651
Hersteller:
     Parker Rectus
Herst.-Nr.:
     3820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
stecknippel druckluft
Parker Rectus 3820 Stecknippel

Stecknippel mit Ventil Serie T

Technik: Die TEMA Standard Serie zeichnet sich durch einen geringen Druckabfall und maximale Durchflussleistung aus.

Vorteile:

  • Hoher Betriebsdruck
  • Kleine Baugrösse
  • Doppelte Sicherheit durch doppelte O-Ring-Abdichtung
  • Sicherheitshülse verhindert ungewolltes Entkuppeln

Technische Daten:

  • Grösse: 3/8´´
  • Anschluss A: G3/8´´ Innengewinde
  • Werkstoff Stecknippel: Stahl gehärtet, verzinkt, passiviert, versiegelt
  • Schlüsselweite: 22 mm
  • L: 42 mm
  • D: 24 mm
  • Betriebsdruck gekuppelt: 350 bar
  • Dichtung: NBR
  • Ausführung: Standard
  • Temperatur max.: 100 °C
  • Temperatur min.: -30 °C
Weitere Informationen:
Länge:
42 mm
Material:
Messing/Stahl
Schlüsselweite 1:
22 mm
Ursprungsland:
SE
Gewicht:
0,06 kg
Durchmesser außen:
24 mm
Temperatur max.:
100 °C
Temperatur min.:
-30 °C
Gewinde IG 1:
G3/8"
Baugröße:
3/8"
Dichtwerkstoff:
Nitrilkautschuk (NBR / Buna-N / Acrylnitril-Butadien-Kautschuk)
Anschluß:
Innengewinde
L:
42 mm
D:
24 mm
Betriebsdruck max.:
350 bar
ECLASS-4.1:
27302105
Weitere Suchbegriffe: Hydraulik Kupplung, Hydraulikkupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,76*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.