Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Rectus H4-63 Stecknippel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker Rectus H4-63 Stecknippel
Parker Rectus H4-63 Stecknippel
Artikel-Nr.:
     1818H-1179454
Hersteller:
     Parker Rectus
Herst.-Nr.:
     H4-63
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Parker Rectus H4-63 Stecknippel

Stecknippel Serie 60

Technik: Das Steckerprofil der Serie 60 entspricht der ISO Standard 7241-1 Serie B und ist mit anderen Fabrikaten der selben Norm kompatibel.

Vorteile:

  • Kegelventil mit integrierter Dichtung bietet eine optimale Abdichtung bei geringem Durchfluss und verhindert das Auswaschen der Dichtung bei hoher Durchflussgeschwindigkeit. Eine Vielzahl von Kugeln gewährleistet eine gleichmäßige Belastung und unterstützt die Ausrichtung beider Teile des Systems. Stahlausführung mit PTFE-Stützring verhindert Schäden an der Dichtung bei Hochdruckanwendungen

    Technische Daten:

    • Grösse: 1/2´´
    • Anschluss A: NPTF1/2´´-14 Innengewinde
    • Werkstoff Stecknippel: Stahl
    • Schlüsselweite: 1-1/8´´
    • L: 49,3 mm
    • L1: 17,5 mm
    • D: 33 mm
    • D1: 23,5 mm
    • Gewicht: 109 gr.
    • Betriebsdruck max.: 280 bar Lastwechsel, nicht pulsierend
    • Dichtung: NBR
    • Ausführung: Stahl
    • Temperatur max.: 110 °C
    • Temperatur min.: -40 °C
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Schlüsselweite 1:
1-1/8"
Herstellertypenbezeichnung:
H4-63
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0,109 kg
Serie:
60
Temperatur max.:
110 °C
Temperatur min.:
-40 °C
Gewinde IG 1:
NPT1/2"-14
Baugröße:
1/2"
Dichtwerkstoff:
Nitrilkautschuk (NBR / Buna-N / Acrylnitril-Butadien-Kautschuk)
L 1:
17,5 mm
Anschluß:
Innengewinde
L:
49,3 mm
D 1:
23,5 mm
D:
33 mm
Betriebsdruck max.:
280 bar
ECLASS-4.1:
27302105
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,10*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.