Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 181-48-2007.000 Herst.-Nr.: 48-2007.000 EAN/GTIN: 7612176079778 |
| |
|
| | |
| Konferenzmappe Reisemappe mit Powerbank 4000 mAh jeansblau Produktdetails: - praktische Konferenzmappe für unterwegs
- integrierte Powerbank (4000 mAh) und mitgeliefertes Micro-USB-Kabel um das Smartphone oder Tablet unterwegs aufzuladen
- mit umlaufendem Reißverschluss und abnehmbarer Handschlaufe
- diverse Fächer mit Gummizugschlaufen für die Ablage von Kleinmaterial sowie diverse Einsteckfächer für Kreditkarten, Visitenkarten etc.
- großes Fach für Smartphone (bis 6´)
- seitliche Tasche für das Verstauen von Pass oder Reiseunterlagen
- auf der Vorderseite zusätzliche Einschubtasche für Unterlagen oder Smartphone
- aus strapazierfähigem, wasserabweisendem Textilmaterial
Technische Daten: - Batterietyp: Lithium Polymer 3.7 V
- Batteriekapazität Powerbank: 4000 mAh (kann ein Smartphone / Tablet 1-2 mal aufladen, abhängig von deren Batteriekapazität)
- Wattstunden: 14.8 Wh
- Transport-Kennzeichnung: Gefahrgutklasse 9, UN3480
- Eingangs- / Ausgangsleistung: Input: 5 V – 1 A / Output: 5 V – 2.1 A
- Aufladezeit: 4 – 5 Stunden
- Maße: 14 x 24,2 x 2,8 cm (B x T x H)
- Gewicht: 300 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, Tablet Konferenzmappe, Tablet-Organizer, Tabletmappe, tablet cover, Tagungsmappe, Konferenzmappe, Collegemappe, Powerbank, Businessmappe, Arbeitsmappe, Reisemappe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 33,25* | € 46,56* | | | | | 363 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 34,20* | € 46,56* | | | | Lager 181 | | | | | | € 5,50* | ab € 34,90* | € 47,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 181 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 181 | | Versand: Lager 181 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 181 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|