Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrodoc duo Kombieinheit 4 Fächer Standard, 2 Fächer Jumbo schwarz / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     181-268-202221.99
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-202221.99
EAN/GTIN:
     7612176110341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb

styrodoc duo Kombieinheit 4 Fächer Standard, 2 Fächer Jumbo schwarz / schwarz

Produktdetails:

  • 4 Fächer Standard mit einer Innenhöhe von 57 mm
  • 2 Fächer Jumbo mit einer Innenhöhe von 127 mm
  • nachträglich erweiterbar, einfache Steckmontage (ohne Werkzeug)
  • kombinierbar mit verschiedenen Höhenformaten
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • Maße: 485 x 331 x 293 mm (B x T x H)
  • Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 57/127 mm (B x T x H)
  • Material: Polystyrol
  • Seitenteile schwarz / Boden schwarz
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, Schubladenbox, briefablagekorb schwarz, schubladenbox, Ablagestation, Ablagefächer, Ablagesystem, Sortierstation, Sortierfächer, Poststation, Postfächer, styrodoc, Dokumentenablage, Schreibtischablage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 43,59*
€ 58,91*
Lager 181
20
€ 5,50*
ab € 43,81*
€ 58,95*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,43*
€ 63,07*
Preise: Lager 181
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 181
Versand: Lager 181
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 181
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-202221.38
€ 58,14*
Ähnlich
Styro
268-202221.88
€ 58,91*
Ähnlich
Styro
268-202221.89
€ 59,21*
Ähnlich
Styro
268-202221.98
€ 58,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.