Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Mobiler Arbeitstisch 2 Ebenen 600x600x850mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Mobiler Arbeitstisch 2 Ebenen 600x600x850mm, Ansicht vorne
SARO Mobiler Arbeitstisch 2 Ebenen 600x600x850mm, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-700-7655
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-7655
EAN/GTIN:
     4017337060740
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
saro arbeitstisch edelstahl
- Hergestellt aus AISI430 Edelstahl, Dicke 18 mm
- Beine aus 40 × 40 mm Vierkantrohr
- Niedrige Stange und zentraler Querträger (Höhe 200 mm)
- 100 mm Rollen mit verzinktem Gabelkopf, davon zwei mit Bremsen
- 2 Ebenen
- B 600 x T 600 x H 850 mm
- Gewicht: 31,3 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch edelstahl, arbeitstisch, SARO Mobiler Arbeitstisch 2 Ebenen 600x600x850mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,74*
€ 380,05*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,01*
€ 404,37*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 410,70*
€ 486,10*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,37*
€ 481,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,03*
€ 474,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,18*
€ 458,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,81*
€ 441,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,01*
€ 404,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.