Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Hackblock mit Edelstahlrahmen 600X600 mm AISI 304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Hackblock mit Edelstahlrahmen 600X600 AISI 304, Ansicht vorne
SARO Hackblock mit Edelstahlrahmen 600X600 AISI 304, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-700-7210
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-7210
EAN/GTIN:
     4017337060313
Suchbegriffe:
Hackblock
Hackklotz
hackblock
- Beine aus 40 x 40 mm AISI 304 Edelstahlrohr mit niedrigen Stangen und Querträger (Höhe 200 mm), mit rutschfesten verstellbaren Edelstahlfüßen
- Polyethylen-Schneidblöcke: reversibler weißer HDPE 500-Block, Dicke 150 mm
- Abm.: B 600 x T 600 x H 850 mm
- Gewicht: 77 kg
- Block: B 600 x T 600 x H 150 mm
Weitere Suchbegriffe: SARO Hackblock mit Edelstahlrahmen 600X600 AISI 304
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 550,67*
€ 662,72*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 558,55*
€ 674,78*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,78*
€ 802,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,79*
€ 800,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,51*
€ 758,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,63*
€ 723,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,55*
€ 664,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.