Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Backbarcooler mit 4 Türen, Modell FGB 451-267 A PO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Backbarcooler FGB451-267APO, Ansicht vorne
SARO Backbarcooler FGB451-267APO, Ansicht vorne
SARO Backbarcooler mit 4 Türen, Modell FGB 451-267 A PO
Artikel-Nr.:
     1785S-486-2040
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     486-2040
EAN/GTIN:
     4017337058457
Suchbegriffe:
SARO Backbarcooler FGB451-267APO
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl
- 4 Türen, selbstschließend
- Kapazität Flaschen 0,33 L: 567 - 704 / Dosen 0,33 L: 1065 -1152
- 8 höhenverstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Digitale Temperaturkontrolle
- Herausziehbarer Kompressor
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Geeignet für Klimaklasse 4
- Temp. +1 / +8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,420 kW
- Roste: 8x B 455 x T 400 mm
- Inhalt: 794/522 Liter
- Außenmaße: B 2675 x T 565 x H 890/905 mm
- Gewicht (netto/brutto): 160/183 kg
- Kältemittel: R290
- Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A+++ bis E)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
C
jährlicher Energieverbrauch:
1110 kW/h
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.555,92*
€ 2.837,37*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.734,86*
€ 3.018,76*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.018,76*
€ 3.592,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.970,88*
€ 3.535,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.835,49*
€ 3.374,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.771,81*
€ 3.298,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.734,86*
€ 3.254,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.