Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Backbarcooler mit 3 Türen, Modell FGB 351-206 PO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Backbarcooler, 3 Türen Modell FGB351-206PO, Ansicht vorne
SARO Backbarcooler, 3 Türen Modell FGB351-206PO, Ansicht vorne
SARO Backbarcooler mit 3 Türen, Modell FGB 351-206 PO
Artikel-Nr.:
     1785S-486-2030
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     486-2030
EAN/GTIN:
     4017337058433
Suchbegriffe:
SARO Backbarcooler
3 Türen Modell FGB351-206PO
- Material: (Gehäuse) Stahl kunststoffbeschichtet, schwarz; (Innenraum) weiß
- 3 Türen, selbstschließend
- Kapazität Flaschen 0,33 L: 414 - 506 / Dosen 0,33 L: 759 -840
- 6 höhenverstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Digitale Temperaturkontrolle
- Herausziehbarer Kompressor
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Geeignet für Klimaklasse 4
- Temp. +1 / +8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,390 kW
- Roste: 6x B 455 x T 400 mm
- Inhalt: 587/392 Liter
- Außenmaße: B 2065 x T 565 x H 890/905 mm
- Gewicht (netto/brutto): 107/125 kg
- Kältemittel: R290
- Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A+++ bis E)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
E
jährlicher Energieverbrauch:
1825 kW/h
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.885,10*
€ 2.144,69*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.001,87*
€ 2.264,03*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.264,03*
€ 2.694,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.226,61*
€ 2.649,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.112,50*
€ 2.513,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.054,08*
€ 2.444,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.001,87*
€ 2.382,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.