Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Backbarcooler mit 3 Glastüren, Modell FGB 351-206 A PV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Backbarcooler mit 3 Glastüren Modell FGB351-206APV, Ansicht vorne
SARO Backbarcooler mit 3 Glastüren Modell FGB351-206APV, Ansicht vorne
SARO Backbarcooler mit 3 Glastüren, Modell FGB 351-206 A PV
Artikel-Nr.:
     1785S-486-2025
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     486-2025
EAN/GTIN:
     4017337058426
Suchbegriffe:
SARO Backbarcooler mit 3 Glastüren ...
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Türrahmen) schwarz
- 3 Glastüren, selbstschließend
- Kapazität Flaschen 0,33 L: 414 - 506 / Dosen 0,33 L: 759 -840
- 6 höhenverstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Digitale Temperaturkontrolle
- Herausziehbarer Kompressor
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Geeignet für Klimaklasse 4
- Temp. +1 / +8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,390 kW
- Roste: 6x B 455 x T 400 mm
- Inhalt: 587/392 Liter
- Außenmaße: B 2065 x T 565 x H 890/905 mm
- Gewicht (netto/brutto): 142/161 kg
- Kältemittel: R290
- Energieeffizienzklasse: F (Spektrum A bis G)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
C
jährlicher Energieverbrauch:
1150 kW/h
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.332,96*
€ 2.455,17*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.457,08*
€ 2.594,98*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.594,98*
€ 3.088,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.543,62*
€ 3.026,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.490,49*
€ 2.963,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.472,77*
€ 2.942,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.457,08*
€ 2.923,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.