Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Neutralelement mit offenem Unterbau Modell E7/KNN2BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO 423 1510 Neutralelement mit offenem Unterbau Modell E7 KNN2BA Gastro Profi
SARO 423 1510 Neutralelement mit offenem Unterbau Modell E7 KNN2BA Gastro Profi
Artikel-Nr.:
     1785S-423-1510
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1510
EAN/GTIN:
     4017337045600
Suchbegriffe:
Gastronomie-Neutralelement
Gastronomie-Unterbau
- Material: Edelstahl
- Abgerundete Oberseite aus Edelstahl
- 4 verstellbare Füße aus Edelstahl
- Mit Blende
- Offener Unterbau
- Gewicht: 40 kg
- Maße: B 800 x T 700 x H 850 mm
Weitere Suchbegriffe: SARO Neutralelement mit offenem Unterbau E7/KNN2BA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 639,06*
€ 748,06*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 714,73*
€ 833,57*
Lager 1785S
1
Frei Haus
ab € 726,46*
€ 850,67*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 916,11*
€ 1.064,45*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,67*
€ 1.012,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,73*
€ 1.005,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 806,61*
€ 959,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,10*
€ 923,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,46*
€ 864,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.