Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Neutralelement mit offenem Unterbau Modell 7/KNN1BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Neutralelement mit offenem Unterbau E7/KNN1BA, Ansicht vorne
SARO Neutralelement mit offenem Unterbau E7/KNN1BA, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-423-1500
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1500
EAN/GTIN:
     4017337033591
Suchbegriffe:
Gastronomie-Neutralelement
Gastronomie-Unterbau
- Material: Edelstahl
- Abgerundete Oberseite aus Edelstahl
- 4 verstellbare Füße aus Edelstahl
- Mit Blende
- Offener Unterbau
- Gewicht: 23 kg
- Maße: B 400 x T 700 x H 850 mm
Weitere Suchbegriffe: SARO Neutralelement mit offenem Unterbau E7/KNN1BA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 492,52*
€ 576,51*
10 Tage
3
Frei Haus
ab € 556,62*
€ 646,03*
Lager 1785S
3
Frei Haus
ab € 568,75*
€ 661,41*
12 Tage
23
Frei Haus
ab € 597,09*
€ 691,66*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,41*
€ 787,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,78*
€ 775,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,98*
€ 747,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,79*
€ 722,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,75*
€ 676,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.