Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Belegstation - 1/3 GN, Modell SH 2070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Belegstation - 1/3 GN SH 2070, Ansicht vorne
SARO Belegstation - 1/3 GN SH 2070, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-323-3235
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-3235
EAN/GTIN:
     4017337036912
Suchbegriffe:
SARO Belegstation - 1/3 GN SH 2070
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl
- 2 Türen, selbstschließend
- Klappdeckel vom Aufsatz nicht geteilt
- Lieferung ohne GN-Behälter
- Belegungsmöglichkeit oben: 7x 1/3 GN
- 2 höhenverstellbare Roste und 2 Auflageschienen-Sets
- Herausziehbarer Kompressor für leichte Reinigung
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Temp.: +1 / +6 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,270 kW
- Roste: 2x B 328 x T 530 mm
- Inhalt: 396 Liter
- Innenmaße: B 795 x T 580 x H 560 mm
- Außenmaße: B 1360 x T 700 x H 890-950/1042 mm
- 4 verstellbare Füße
- Gewicht: 124,5 kg
- Kältemittel: R290

- Lautstärke: 40dB(A)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.087,84*
€ 1.245,45*
Lager 1785S
1
Frei Haus
ab € 1.157,42*
€ 1.327,16*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.804,59*
€ 2.028,11*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.327,16*
€ 1.579,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.310,91*
€ 1.559,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.244,92*
€ 1.481,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.204,59*
€ 1.433,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.157,42*
€ 1.377,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.