Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Unterbaukühltisch mit 3 Türen, Modell UGN 3100 TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Unterbaukühltisch UGN 3100 TN, Ansicht vorne
SARO Unterbaukühltisch UGN 3100 TN, Ansicht vorne
SARO Unterbaukühltisch mit 3 Türen, Modell UGN 3100 TN
Artikel-Nr.:
     1785S-323-3114
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-3114
EAN/GTIN:
     4017337036936
Suchbegriffe:
SARO Unterbaukühltisch UGN 3100 TN
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsfläche) Edelstahl
- 3 Türen, selbstschließend
- 3 höhenverstellbare Roste und 3 Auflageschienen-Sets
- Passend für 1/1 GN-Behälter
- Herausziehbarer Kompressor für leichte Reinigung
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Isolierung: 60 mm
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Temp. -2 / +8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,350 kW
- Roste: 3x B 328 x T 530 mm
- Inhalt (brutto): 317 Liter
- Innenmaße: B 1230 x T 580 x H 340 mm
- Außenmaße: B 1795 x T 700 x H 650 mm
- 4 höhenverstellbare Füße
- Gewicht: 160 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A+++ bis E)
- Lautstärke: 40dB(A)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
D
jährlicher Energieverbrauch:
3676 kW/h
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 974,66*
€ 1.114,32*
Lager 1785S
1
Frei Haus
ab € 1.045,82*
€ 1.196,82*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.263,86*
€ 1.434,69*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.196,82*
€ 1.424,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.188,41*
€ 1.414,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.132,45*
€ 1.347,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.095,34*
€ 1.303,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.045,82*
€ 1.244,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.