Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Belegstation 1/3 GN mit Granitarbeitsplatte, Modell SH 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Belegstation, Granitarbeitsplatte 1/3 GN SH 2000, Ansicht vorne
SARO Belegstation, Granitarbeitsplatte 1/3 GN SH 2000, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-323-1120
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-1120
EAN/GTIN:
     4017337323845
Suchbegriffe:
SARO Belegstation
Granitarbeitsplatte 1/3 GN SH 2000
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsplatte) Granit
- 3 Türen, selbstschließend
- Klappdeckel vom Aufsatz für Energieeinsparung geteilt
- Lieferung ohne GN-Behälter
- Belegungsmöglichkeit oben: 10x 1/3 GN bis 150 mm tief
- Granitarbeitsplatte: T 445 mm
- 3 höhenverstellbare Roste und 3 Auflageschienen-Sets
- Auflageschienen passend für 600 x 400 mm Roste
- Herausziehbarer Kompressor für leichte Reinigung
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Isolierung: 60 mm
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Temp.: +2 / +8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,350 kW
- Inhalt: 725 Liter
- Innenmaße: B 1425 x T 680 x H 560 mm
- Außenmaße: B 2005 x T 850 x H 890-950/1080 mm
- 6 verstellbare Füße
- Gewicht: 307 kg
- Kältemittel: R290

- Lautstärke: 40dB(A)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.856,15*
€ 2.070,84*
Lager 1785S
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.967,50*
€ 2.200,06*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.559,93*
€ 2.815,90*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.200,06*
€ 2.618,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.166,68*
€ 2.578,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.064,51*
€ 2.456,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.011,96*
€ 2.394,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.967,50*
€ 2.341,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.