Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Belegstation 1/3 GN mit Granitarbeitsplatte, Modell SH 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Belegstation, Granitarbeitsplatte 1/3 GN SH 1500, Ansicht vorne
SARO Belegstation, Granitarbeitsplatte 1/3 GN SH 1500, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-323-1115
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-1115
EAN/GTIN:
     4017337323968
Suchbegriffe:
SARO Belegstation
Granitarbeitsplatte 1/3 GN SH 1500
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsplatte) Granit
- 2 Türen, selbstschließend
- Klappdeckel vom Aufsatz für Energieeinsparung geteilt
- Lieferung ohne GN-Behälter
- Belegungsmöglichkeit oben: 6x 1/3 GN bis 150 mm tief
- Granitarbeitsplatte: T 445 mm
- 2 höhenverstellbare Roste und 2 Auflageschienen-Sets
- Auflageschienen passend für 600 x 400 mm Roste
- Herausziehbarer Kompressor für leichte Reinigung
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Isolierung: 60 mm
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Temp.: +2 / +8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,350 kW
- Inhalt: 496 Liter
- Innenmaße: B 925 x T 680 x H 560 mm
- Außenmaße: B 1505 x T 850 x H 890-950/1080 mm
- 4 verstellbare Füße
- Gewicht: 235 kg
- Kältemittel: R290

- Lautstärke: 40dB(A)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.755,85*
€ 1.926,18*
Lager 1785S
2
Frei Haus
ab € 1.885,01*
€ 2.077,17*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.197,33*
€ 2.385,06*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.246,69*
€ 2.435,95*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.077,17*
€ 2.471,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.051,02*
€ 2.440,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.968,55*
€ 2.342,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.924,60*
€ 2.290,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.885,01*
€ 2.243,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.