Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Belegstation - 1/6 GN, Modell FRAN 2-türig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Belegstation - 1/6 GN FRAN 2-türig, Ansicht vorne
SARO Belegstation - 1/6 GN FRAN 2-türig, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-323-1100
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-1100
EAN/GTIN:
     4017337323388
Suchbegriffe:
SARO Belegstation - 1/6 GN FRAN 2-t...
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl
- 2 Türen, Klappdeckel
- Arbeitsfläche: Tiefe 305 mm
- Lieferung ohne GN-Behälter
- Belegungsmöglichkeit oben: 5x 1/6 GN-Behälter
- 2 höhenverstellbare Roste und 2 Auflageschienen-Sets
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Auf 3 Seiten eingeschäumter Verdampfer
- Statische Kühlung mit Umluftventilator
- Automatische Abtauung
- Temp.: +2 / +8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,230 kW
- Roste: 2x B 328 x T 530 mm
- Außenmaße: B 900 x T 700 x H 870-890/1010 mm
- Gewicht: 94 kg
- Kältemittel: R600a

- Lautstärke: 41dB(A)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 665,67*
€ 781,99*
Lager 1785S
6
Frei Haus
ab € 679,16*
€ 796,43*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 860,93*
€ 1.000,06*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,43*
€ 947,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,01*
€ 942,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,50*
€ 899,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,84*
€ 863,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,16*
€ 808,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.