Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Manueller Abroller Modell LSI460


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Manueller Abroller Modell LSI460, Ansicht vorne
SARO Manueller Abroller Modell LSI460, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-490-1000
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     490-1000
EAN/GTIN:
     4017337059393
Suchbegriffe:
Aluminiumfolien-Abroller
Aluminiumfolien-Abrollgerät
Aluminiumfolien-Spender
Frischhaltefolien-Abroller
- Material: Edelstahl / Kunststoff
- Für Lebensmittelfolie bis 460 mm
- Einfache und bequeme Bedienung
- Tischmontage
- Geschützte Abreißkante
- Abwicklungsgeschwindigkeit einstellbar
- manuelle Bedienung
- Frischhaltefolie nicht in Lieferung enthalten
- Maße: B 560 x T 290 x H 90 mm
- Gewicht: 5 kg / 6,5 (n/b)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,03*
€ 307,29*
Lager 1785
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,67*
€ 323,00*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,00*
€ 384,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,27*
€ 383,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,61*
€ 356,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,35*
€ 336,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,67*
€ 319,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.