Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Tiefkühl Thermometer Modell 1578.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Tiefkühl Thermometer 1578.5, Ansicht vorne
SARO Tiefkühl Thermometer 1578.5, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-484-1000
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     484-1000
EAN/GTIN:
     4017337058068
Suchbegriffe:
SARO Tiefkühl Thermometer 1578.5
- Ausdehnungsthermometer zur Messung der Temperatur des Kühl- oder Gefrierschranks
- Material: Kunststoff
- präzise für eine lange Zeit
- zum Einhängen
- Messgenauigkeit: +/- 1°C
- Anzeige: 1 °C
- Abm.: B 154 x T 25 x H 7 mm
- Temp.: -35 / +40°C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
51
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 4,95*
5 Tage
23
€ 4,95*
ab € 4,56*
€ 7,12*
Lager 1785
15
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 13,88*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.