Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Edelstahl Eckschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Edelstahl Eckschutz, Ansicht vorne
SARO Edelstahl Eckschutz, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-480-2100
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     480-2100
EAN/GTIN:
     4017337059706
Suchbegriffe:
Gastronomie-Regal
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutz Lagerregal
- Schützen Sie Säulen, Vitrinen, Regale mit dem Eckschutz aus Edelstahl oder Kunststoff vor Stoßschäden durch z:.B. Einkaufswagen
- Inkl. Schrauben zum Fixieren im Boden
- Material: Edelstahl
- Edelstahl Eckschutz
- Gewicht: 2,4 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,26*
€ 220,93*
Lager 1785
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,89*
€ 231,02*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,02*
€ 274,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,72*
€ 274,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,44*
€ 258,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,08*
€ 254,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,89*
€ 224,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.