Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kaltgetränke-Dispenser Modell COROLLA 1W - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Kaltgetränke-Dispenser COROLLA 1W weiß, Ansicht vorne
SARO Kaltgetränke-Dispenser COROLLA 1W weiß, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-398-1003
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     398-1003
EAN/GTIN:
     4017337398041
Suchbegriffe:
Kaltgetränke-Dispenser
Kaltgetränke-Spender
Kaltgetränkedispenser
Kaltgetränkespender
- Material: (Gehäuse und Deckel) Polycarbonat, weiß; (Behälter) Polycarbonat, durchsichtig; (Tropfblech, Kühldom) Edelstahl
- Behälter und Deckel sind leicht zu reinigen
- Leistungsstarkes Kompressorkühlsystem
- Digitale Temperatureinstellung- und kontrolle
- Das Paddelsystem verhindert Oxidation und Schaumbildung
- Separater Ein- und Ausschalter für Gerät und Paddelsystem
- Inklusive Ersatzdichtungen
- Temp. +3 / +8 °C
- Inhalt: 12 Liter
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,290 kW
- Außenmaße: B 230 x T 430 x H 640 mm
- 4 rutschfeste Füße
- Gewicht: 22 kg
- Kältemittel: R290
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, kaltgetränke-dispenser saro, kaltgetränke dispenser, abs kunststoffgehäuse, SARO Kaltgetränke-Dispenser COROLLA 1W weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,80*
€ 506,43*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,43*
€ 539,44*
Lager 1785
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,01*
€ 548,22*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,22*
€ 652,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,00*
€ 642,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,20*
€ 609,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,85*
€ 585,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,01*
€ 540,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.